TRUSCO
倒れにくいカゴ車 セーフティテナー(かさ上げH2000タイプ)
樹脂製床板が横に跳ね上がるため、たたんだときに転倒しづらい製品です。
材質
本体:スチール、本体表面処理:粉体塗装、床板:プラスチック、キャスター金具:スチール
高さ(mm)
251
均等荷重(kg)
500
キャスター径(Φmm)
150
長さ外寸(mm)
800
内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
有効 :739×1028×1749
外寸法・幅(mm)
1100
外寸法・高さ(mm)
2000
内容量
1台
注意
※車上渡しになります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64702419
ST-1180-KH2000
382-0209
¥
89,850
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64702428
ST-1180-KH2000SB2
382-0214
¥
94,420
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。