TRUSCO
倒れにくいカゴ車 セーフティテナー
樹脂製床板が横に跳ね上がるため、たたんだときに転倒しづらい製品です。
材質
本体:スチール、本体表面処理:粉体塗装、床板:プラスチック、キャスター金具:スチール
均等荷重(kg)
500
キャスター径(Φmm)
150
外寸法・高さ(mm)
1700
内容量
1台
注意
※車上渡しになります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
長さ外寸(mm)
内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
外寸法・幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64702385
ST-0806-K
382-0212
243
600
有効 :545×730×1457
800
¥
67,110
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64702394
ST-1180-K
382-0210
251
800
有効 :745×1030×1449
1100
¥
76,260
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64702410
ST-0806-KT
382-0213
243
600
有効 :480×730×1457
800
¥
80,230
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。