馬印
木製脚両面ホーローホワイトボード
脚部に集成材を使用した本物の質感が特徴な両面脚付ホワイトボードです。
用途
オフィス、店舗、学校、塾、教室、ワークスペースなど様々なスペースで
仕様
両面仕様
付属品
マーカー2本(赤1本・黒1本)、イレイザー1個
材質
表面:両面ホーローホワイト 枠:アルミ 脚部:木
高さ(mm)
(実寸法)1750
種類
脚付無地
奥行(mm)
(実寸法)555
材質(表面)
ホーロー
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
サイズ
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64698876
WMHD34Y
(実寸法)1270
34サイズヨコ
板面:約1210×910
オープン
¥
92,980
¥
102,278
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64698867
WMHD35Y
(実寸法)1570
35サイズヨコ
板面:約1510×910
オープン
¥
107,900
¥
118,690
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません