曜日別特売

注水式ベストBODYCOOL SMART-X

注水式ベストBODYCOOL SMART-X - スリーライク注水式ベストBODYCOOL SMART-X - スリーライク注水式ベストBODYCOOL SMART-X - スリーライク注水式ベストBODYCOOL SMART-X - スリーライク注水式ベストBODYCOOL SMART-X - スリーライク注水式ベストBODYCOOL SMART-X - スリーライク注水式ベストBODYCOOL SMART-X - スリーライク注水式ベストBODYCOOL SMART-X - スリーライク
(1件のレビュー)

独自の気化冷却システムによってバッテリーや保冷剤を使用せず、水のみを利用して身体を連続して最長72時間冷却できる冷却ベストです。
常温の水でも効果を発揮し,効果が薄れてきたら水を追加するだけで効果が回復。
水を使用するメリットとして、危険物を扱う現場や医療現場などでも使用可能・充電などの面倒な手間が不要・災害対策としても有効。
熱がこもりにくいため、電動ファン付きウエアのインナーとしても最適です。
電動ファンの風が気化熱冷却効果を高めます。
コンパクトにたためて驚きの軽さです。
独自技術で外側・内側ともにドライな状態をキープします。

用途暑さ対策、気化熱冷却ベスト。セット内容服のみブラックタイプバッテリーや化学薬品を一切使用せず水のみを利用する環境に配慮した新しいタイプの冷却ベストです。内容量1着
関連資料:(93.61MB)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
トラスコ品番
サイズ
着丈(cm)
身幅(cm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64701150TL-WICB-BCS/BK-M-594-0997M56.750.5
オープン18,000
18,000
19,800(税込)
当日出荷
60414177TL-WICB-BCS/BK-XL【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)594-0994XL59.354
オープン18,000
14,980
アウトレット
16,478(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
64701134TL-WICB-BCS/BK-S-594-0998S55.648.5
オープン
取扱い終了
64701159TL-WICB-BCS/BK-L-594-0993L57.951
オープン
取扱い終了
64701168TL-WICB-BCS/BK-XL-594-0994XL59.354
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-10
用途: 工場内作業

500mlの水を入れると重く感じる。水の温度が温くなると逆に熱くなるので、ファン付きクールベストと併用した方が良い。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする