BS スマートジル バイト 50 ml 2本入 (ミキシングチップ6本付)

BS スマートジル バイト 50 ml 2本入 (ミキシングチップ6本付) - bitstrongBS スマートジル バイト 50 ml 2本入 (ミキシングチップ6本付) - bitstrong

・インレー、クラウン、ブリッジ、義歯などの精密咬合印象採得にご使用します。
・主剤と硬化材を1:1で押し出します。
・ショア硬度A89のヘビーボディ印象材ですので、ヘビーボディ用ミキシングチップ(グリーン、ピンク)を使用してください。
・ミキシングチップが6本付属しております。

用途精密咬合印象採得にご使用します。成分二酸化ケイ素、シリコンビニール重合体、炭酸カルシュウム、色素他容量(mL)50/本医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000403医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1箱(2本)
注意
※ヘビーボディ用以外のミキシングチップを使用すると故障の原因となる可能性があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64703094BS-DENT-SSB-2
4,800
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専門診療・科目別」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする