bitstrong
BS New スマート ガン 1個入
・50mlの印象材カートリッジを装着し、2液硬化印象材を混錬して押し出します。
・金属部品を使用して耐久性を向上させています。
用途
50mlの印象材カートリッジのピストンを押し出します。
材質
樹脂(ハウジング)
寸法(mm)
57.4×164×180
質量(g)
210
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X10446000404
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1箱(1個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64703110
BS-DENT-NSG
¥
8,200
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください