bitstrong
BS シリンジ用キャピラリーチップ ストレート 50個入
・洗浄用シリンジに取り付け、根管などの洗浄、薬液の注入に使用します。
・唾液排出吸引ホルダーの先端にアダプター経由で取り付けて根管内の液体の吸引にも使用できます。
用途
洗浄用シリンジに取り付け、根管の洗浄、薬液の注入に使用します。
材質
PP樹脂
寸法(mm)
11.5×7.6×45
色
乳白色
質量(g)
0.3
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X10446000406
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64703076
BS-DENT-FT-S
¥
2,180
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください