BS New ミキシングチップ II コア材用 オーラルチップ使用 37mm 50個入

BS New ミキシングチップ II コア材用 オーラルチップ使用 37mm 50個入 - bitstrongBS New ミキシングチップ II コア材用 オーラルチップ使用 37mm 50個入 - bitstrongBS New ミキシングチップ II コア材用 オーラルチップ使用 37mm 50個入 - bitstrong

・小容量カートリッジや6mlシリンジの2液硬化材料を撹拌練和して押し出します。
・ライトボディ印象材、コア材、レジンセメント材の混錬に使用します。
・先端に適当なオーラルチップを接続して使用します。

用途小容量カートリッジの2液硬化型印象材料を撹拌練和して押し出します。材質PP樹脂(ハウジング)寸法(mm)15×14×37ブラウン(攪拌翼部)質量(g)1医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000401医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1袋(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64702997BS-DENT-MT-S123
1,930
1,900
2,090(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専門診療・科目別」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする