マグポケシート

マグポケシート - グリーンクロスマグポケシート - グリーンクロス

垂れ幕タイプで『安全の見える化』に資する商品です。四隅のマグネットでワンタッチ取り付けが可能で、それのみならずハトメに紐を通して引っ掛け固定での設置も可能です。便利な裏面ポケットもついているので、差し替えも可能です。荷下ろし作業時、EVメンテ時、紐で使用時や資材置き場内や書類入れとしての利用に役立ちます。

用途様々な箇所での作業中等の表示に。表示内容作業中取付方式マグネット長さ(mm)530幅(mm)330裏面ポケット付き内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※屋外で使用する場合は、風雨に強い場所に設置してください。長期間の屋外使用では、色褪せや劣化が早くなります。直射日光や高温多湿の場所では、変形や色褪せする可能性があります。火気の近くや可燃物の近くでは使用しないでください。マグネットは強力な磁力を持っています。磁気の影響を受けやすい機器(ペースメーカー、磁気記録媒体など)の近くに置かないでください。指などを挟まないようにご注意ください。磁力は時間の経過とともに弱くなる場合があります。定期的に吸着力を確認してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64698964AR-3455-1330
オープン
4,798
5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする