曜日別特売

タイガーL棒

タイガーL棒 - グリーンクロス

足場周辺の関係者以外の作業場への侵入防止や、躓き、転落の恐れがあるところへの注意喚起などの使用に最適です。トラ柄なので視認性も抜群で、段差がある場所や階段、注意喚起が必要な場所に設置することで安全を確保できます。直径48.6mmの単管に取り付け可能なクランプ仕様となっています。バーの長さを400mm、600mmと2段階で調整することが可能なので、使用状況に応じて調節することができます。バーの位置は5段階で調整可能です。

用途足場周辺の進入禁止や注意喚起に。仕様●タイガーカバー長さ(mm):325●伸長時バー長さ(mm):500●位置調節可能段階:5●対応可能単管直径(mm):48.6●通常時バー長さ(mm):300●長さ調節可能段階:2付属品タイガーカバー1枚内容量1本
注意
※本製品一本につき、「タイガーカバー」が1枚付属します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64698946AR-2440-2
オープン
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする