曜日別特売

ジェントルスロープ(スチール)

ジェントルスロープ(スチール) - グリーンクロスジェントルスロープ(スチール) - グリーンクロスジェントルスロープ(スチール) - グリーンクロス

わずかな段差を解消するのに最適なスチール製スロープです。スチール製のため、重量物が通過しても破損が防止できます。また、高さ調節(ナット付き)を併用することでさらに高さを調節することができます。本体1 つにつき連結プレートが1個付属しています。

用途台車運搬時のわずかな段差解消に。付属品連結プレート1個幅(mm)500内容量1枚
注意
※設置場所は、平坦で安定した場所を選び、傾斜や段差がないことを確認してください。スロープの両端は、しっかりと固定してください。屋外で使用する場合、雨水などが溜まらないように設置してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ジェントルスロープ(スチール) 高さ調整は商品に含まれません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64698989厚さ10mm7010
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64698998厚さ20mm12020
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

段差プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする