曜日別特売

らくらくテント W5.31XD3.55XH3.07

らくらくテント W5.31XD3.55XH3.07 - KOKらくらくテント W5.31XD3.55XH3.07 - KOKらくらくテント W5.31XD3.55XH3.07 - KOKらくらくテント W5.31XD3.55XH3.07 - KOK

パイプがグループ化されているので、設営時に抜け落ちる事がありません。
パイプがグループ化されているので、他製品の部材と混じる事がありません。
運びやすい重さの全6パーツ構成です。
ステンレス製のハイパージョイントで強力に固定されます。
パイプは溶融亜鉛めっきと透明保護皮膜コートのダブルコーティングです。

用途
日除け
休憩用テント
運動会
各種イベント
現場休憩用
仕様天幕:日本防炎協会認定NO.CT-870011号取得製品、天幕タレ形状:ストレートセット内容フレーム1台、天幕1張軒高(m)2棟高(m)3.07材質(フレーム)特殊鋼パイプ組立方法パイプ組み立て式奥行(m)3.55フレーム(mm)Φ31.8間口(m)5.31材質(天幕)ポリエステルターポリン適合用途日よけ用、運動会用内容量1台
注意
※大型荷姿のため、お客様で荷下ろしの準備をお願い致します。
※ご不在等でお受け取りできなかった場合は、再配達手数料が発生する可能性がございます。
※悪天候時は使用しないで下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64702218RT-2X3-B176-0442天幕:青
220,000
179,800
197,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64702227RT-2X3-GN175-8948天幕:緑
220,000
179,800
197,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64702236RT-2X3-R176-0428天幕:赤
220,000
179,800
197,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64702245RT-2X3-Y176-0432天幕:黄
220,000
179,800
197,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする