曜日別特売

高天井 吊下げ式LED投光器 高天井灯 広角 ワイド照射

高天井 吊下げ式LED投光器 高天井灯 広角 ワイド照射 - GOODGOODS(グッド・グッズ)高天井 吊下げ式LED投光器 高天井灯 広角 ワイド照射 - GOODGOODS(グッド・グッズ)高天井 吊下げ式LED投光器 高天井灯 広角 ワイド照射 - GOODGOODS(グッド・グッズ)高天井 吊下げ式LED投光器 高天井灯 広角 ワイド照射 - GOODGOODS(グッド・グッズ)高天井 吊下げ式LED投光器 高天井灯 広角 ワイド照射 - GOODGOODS(グッド・グッズ)高天井 吊下げ式LED投光器 高天井灯 広角 ワイド照射 - GOODGOODS(グッド・グッズ)高天井 吊下げ式LED投光器 高天井灯 広角 ワイド照射 - GOODGOODS(グッド・グッズ)高天井 吊下げ式LED投光器 高天井灯 広角 ワイド照射 - GOODGOODS(グッド・グッズ)
(1件のレビュー)

・落下防止ワイヤー付(1m)
・LEDだからスピーディーに点灯が可能
・省エネ仕様だから、水銀灯などからの切り替えで消費電力・電気代を大幅削減も可能
・灯体はパウダーコーティング(粉体加工)を施した、傷・汚れ・錆などに強い材質です

用途工場・作業所・大型倉庫・スポーツ施設・大型施設・天井照明・ホール・体育館などに入力電圧(V)AC90~305ランプ効率(Lm/W)160周波数50/60Hz兼用発光色昼白色色温度(K)5000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED内容量1台
注意
※完全防水ではありません。浸水状態になる環境の設置はおやめください。
※連続点灯時間は10時間以内でご使用ください。
※LED対応のスイッチをご使用ください。
※安定した適応電圧内でご使用ください。
※水平の設置は浸水リスクが高まります。
※アッパー照射にはご使用頂けません。
※設置環境周囲の温度が高温の場合、故障リスクが高まります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
材質
消費電力(W)
コード長さ(m)
寸法(Φ×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64702909LG-100W投光器本体、保証書、 取扱説明書、吊り下げ用アイボルト、安全ワイヤー(1m)灯体:アルミ合金ダイカスト+強化ガラス100全長約2(アース線付き)254×114
21,000
14,980
16,478(税込)
当日出荷
64702918LG-200M投光器本体、保証書、取扱説明書、吊り下げ用アイボルト、安全ワイヤー(1m)本体:アルミニウム合金ダイカスト+強化ガラス200約2(アース線付き)36.5×148
32,000
17,980
19,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-31
用途: 天井照明の更新

厚みが薄く、非常に軽量、デザインもgood。
300W水銀灯1灯の更新で2灯設置。
点灯試験の感想では明るさも十分。1灯にしても良いかも。
耐久性は不明。これから。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする