曜日別特売

循環式水冷ベスト モバイルバッテリー付き

循環式水冷ベスト モバイルバッテリー付き - リンクサス(Linxas)循環式水冷ベスト モバイルバッテリー付き - リンクサス(Linxas)循環式水冷ベスト モバイルバッテリー付き - リンクサス(Linxas)

すぐ使える循環式水冷ベストとモバイルバッテリーのセット!
防水循環ポンプとUSB防水キャップを採用でポンプとタンクの分解要らず!脱いだらすぐに水洗いが可能。
水冷ホースが首元まで届くため、効率的に身体を冷やします。
給水口のカバー部分にアルミ製のシートを採用することで、保冷性を高めております。
最大直径70mm×高さ225mmまでなら、氷や市販の保冷剤などを入れることが可能!

仕様ポンプ稼働時間:約20時間以上(付属の5000mAバッテリー使用時)、冷却持続時間:約2.5時間(気温33℃・付属製氷皿・氷8個使用時)、防水ポンプ出力:5V/140mAトラスコ品番610-2754セット内容服のみブラックサイズFree(S~5L)電源モバイルバッテリーUSB-A DC5V/1A胸囲(cm)80~130肩幅(cm)30着丈(cm)43バッテリー(付属)バッテリー容量5000mA、入力DC5V=2A、出力DC5V=2A流量(mL/min)約320~350素材ベスト:ナイロン・ポリエステル、ホース:シリコンゴム、タンク:TPU樹脂、断熱層:PETアルミ蒸着シート内容量1着
注意
※使用中、身体に異変を感じた時や異変が起きた場合はすぐに使用を中止してください。
※火気に近づけないでください。
※炎天下の車内などの急激に温度が高い場所に保管しないでください。
※お手入れの際は、中性洗剤以外の有機溶剤(シンナー)などを使用しないでください。
※手洗い後長時間水に漬けないで、速やかに形を変え、陰干しをして自然乾燥させてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64702166LX-JSVA
オープン
14,900
16,390(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする