デザインシェルチェア DSW

デザインシェルチェア DSW - ビックスリーデザインシェルチェア DSW - ビックスリーデザインシェルチェア DSW - ビックスリー

時代を越えて愛され続けている、他にない斬新なデザインフォルムの「シェルサイドチェア(イームズチェア-リプロダクト品)」のウッドベースタイプ(DSW)です。【シェルとは英語で「貝殻」の意味を持ち、まるで貝殻のような、身体を包み込む曲面で構成されたチェアです。【デザインシェルチェアの数あるバリエーションの中でも、ナチュラルな木脚に特徴のある「DSW」は、特に人気のあるタイプの一つです。【ミッドセンチュリーのモダンデザインを代表するデザイン性の高いチェアは、インテリア性を重視した、フレッシュなオフィススタイルにぴったりと言えるでしょう。

材質シート素材:ポリプロピレン、木脚素材:ブナ無垢材・スチール(ブラック塗装)質量(kg)4.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×530×810、SH420商品タイプ組立有無:有り(組立品)内容量1脚
注意
※この商品はリプロダクト品です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64710880BT-1402NA-YEイエロー4.2
オープン
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64710898BT-1402NA-LBLライトブルー4.2
オープン
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64710907BT-1402NA-LIライム4.2
オープン
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64710855BT-1402NA-RDレッド4.2
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64710864BT-1402NA-WHホワイト4.2
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64710889BT-1402NA-BKブラック4.2
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする