TS3000(ワークライト)

TS3000(ワークライト) - HELLATS3000(ワークライト) - HELLATS3000(ワークライト) - HELLA

コンパクトなデザインながら強力な照射能力を実現。
サーマルセンサーにより本体のオーバーヒートを防止。
シンプルな製品構成で様々な車種・取り付け場所に対応。
ECE-R10に対応し、他の電子機器にノイズなどの影響を与えません。
防水・防塵対応(IP6K9K)で使用場所を選びません。

ブラック消費電力(W)31光源9灯色温度(K)5700ケーブル長(mm)3000光束(Lm)3000各種認証ECE-R10IP等級IP6K9K内容量1個
関連資料:(3.17MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64710347CLC_357-112-012
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする