HELLA
SL160 RED(ラインライト)
仕様
奥行き x 幅 x 高さ:9.5 x 9.5 x 12.5 cm
質量(g)
290
電圧(V)
80
光源
LED
ワット数
7W
内容量
1個
関連資料:
(3.17MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64710374
CLC_996-210-011
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください