SMC
SYJ5000 Series
仕様
コイル仕様:標準
リード線取出方法
DIN形ターミナル
切換方式
2位置シングルソレノイド
定格電圧(V)
AC100
ボディオプション
パイロット弁個別排気形
ねじの種類
Rc
ランプ・サージ電圧保護回路
なし
配管口径
サブプレートなし
RoHS指令(10物質対応)
対応
マニュアル
ノンロックプッシュ式
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64710408
SYJ5190-1D
¥
8,310
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください