曜日別特売

両開き書庫

両開き書庫 - カグクロ

両開き戸になっているので、収納物の出し入れがし易いのと同時に、施錠可能な扉が付いていることで、中身が丸見えになることがなく、セキュリティ的にも安心です。【オープン書庫と同じように、物置棚としても便利ですので、パソコン周辺機器や文房具などの収納に向いています。【サイズは幅900mm×奥行き400mm×高さ1050mmと、オフィス用途では定番のタイプ。【オープン書庫は中身が丸見えですので、お客様が入るエリアには置き難いですが、両開き書庫は扉で隠せますので、使用用途とシチュエーションで選択いただけます。【カラーには、次世代カラーのホワイトを使用しておりますので、他のオフィス家具ともコーディネートしやすく、将来的にも長くご利用いただけるはずです。【さらに、オプションパーツの下置き書庫用天板(単品別売)を取り付ければ、本格的なオフィス向けカウンターとしてもご使用いただけます。

仕様シリンダー錠式、上下兼用付属品鍵2本付、棚板2枚付材質本体:スチール粉体塗装、引手:ABS樹脂、ラッチ:POM樹脂質量(kg)31ホワイト高さ(mm)1050種類両開き奥行(mm)400間口(mm)900機能ラッチ機構、24mmピッチ可動棚棚板耐荷重(kg)50内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)860×369×990、棚板:D325グリーン購入法適合商品タイプ組立有無:無し(完成品)内容量1台
注意
※付属部品のみの追加購入はお受けしておりませんので、予めご了承ください。
※下段使用時には、ベース(SOW-BB)もお買い求めください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64710758SOW-03H
オープン
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする