曜日別特売

スチール引違い×スチール引違い書庫セット

スチール引違い×スチール引違い書庫セット - カグクロ

引き戸タイプで省スペースなオフィスでも使いやすい、スチール引き違い書庫を上下に組み合わせたセットです。【下置に必要なベースも、セット内容に含まれていますので、そのままご使用いただけます。【書庫の扉が開閉する際に両開き扉のようにスペースをとらないため、特にオフィスの狭い通路などで、引き戸のシンプル設計が威力を発揮することでしょう。【カラーには、次世代カラーのホワイトを使用しておりますので、他のオフィス家具ともコーディネートしやすく、将来的にも長くご利用いただけるはずです。【もちろん、付属のカギでしっかりと施錠できますので、セキュリティ面も安心です。

仕様シリンダー錠式、上段:スチール引違い書庫、下段:スチール引違い書庫、ベース付属品上段:鍵2本付、棚板2枚付下段:鍵2本付、棚板2枚付材質本体:スチール粉体塗装、引手:ABS樹脂質量(kg)上段:32、下段:32、ベース:3ホワイト高さ(mm)2160種類引違い奥行(mm)400間口(mm)900機能24mmピッチ可動棚棚板耐荷重(kg)50内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)上段:860×342×990、下段:860×342×990、棚板:D325グリーン購入法適合商品タイプ組立有無:有り(上下、ベースの連結)内容量1セット
注意
※付属部品のみの追加購入はお受けしておりませんので、予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64710679SOW-01S-01S
オープン
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする