オープン書庫×オープン書庫セット

オープン書庫×オープン書庫セット - カグクロ

オープン書庫を上下二段に組み合わせたセットです。【下置に必要なベースも、セット内容に含まれていますので、そのままご使用いただけます。【オープンタイプのキャビネットは、扉がないため可視性に優れ、書類なども取り出しやすいスチール書庫です。【よく取り出す資料やカタログを収納したり、パソコン周辺機器をまとめるなど、感覚としては本棚(ブックシェルフ)や物置棚のような使用感があります。【一台でもA4サイズのファイルや書類を三段に収納できる高い収納力を誇りますが、上下二段に組み合わせることでさらに収納力アップ。【カラーには、次世代カラーのホワイトを使用しておりますので、他のオフィス家具ともコーディネートしやすく、将来的にも長くご利用いただけるはずです。

仕様上段:オープン書庫、下段:オープン書庫、ベース付属品上段:棚板2枚付下段:棚板2枚付材質本体:スチール粉体塗装質量(kg)上段:24、下段:24、ベース:3ホワイト高さ(mm)2160種類オープン奥行(mm)400間口(mm)900機能24mmピッチ可動棚棚板耐荷重(kg)50内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)上段:860×399×990、下段:860×399×990、棚板:D325グリーン購入法適合商品タイプ組立有無:有り(上下、ベースの連結)内容量1セット
注意
※付属部品のみの追加購入はお受けしておりませんので、予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64710688SOW-04K-04K
オープン
61,980
68,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする