両開き×3段ラテラル書庫セット

両開き×3段ラテラル書庫セット - カグクロ

両開き書庫と、引き出し型の3段式ラテラル書庫を、上下2段に組み合わせたセットです。【上段に定番の両開き書庫を、下段に引き出しにA4サイズがバッチリ収納可能なラテラル書庫を組み合わせて使用することで、書類等をより効率的に分類管理可能です。【特に下段のラテラル書庫は、他のスチール書庫とは一味違う引き出し型ですので、書類やファイルの整理に適しており、沢山の書類を管理する必要のある業種・業態で人気の高い組み合わせです。【カラーには、次世代カラーのホワイトを使用しておりますので、他のオフィス家具ともコーディネートしやすく、将来的にも長くご利用いただけるはずです。

仕様シリンダー錠式、上段:両開き書庫、下段:3段ラテラル書庫、ベース付属品上段:鍵2本付、棚板2枚下段:鍵2本付、標準仕切板(KG-HP40)6枚付材質本体:スチール粉体塗装、扉:スチール、引出し取手:ABS樹脂、ラッチ:POM樹脂質量(kg)上段:31、下段:52、ベース:3ホワイト高さ(mm)2160種類両開き・引出し奥行(mm)400間口(mm)900機能両開き書庫:ラッチ機構、24mmピッチ可動棚3段ラテラル書庫:ラッチ機構、セーフティロック機構、ダブルサスペンションレール棚板耐荷重(kg)上段:50、下段:60内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)上段:860×369×990、棚板:D325、下段:808×335×300(引出1段につき)棚段数(段)32本付グリーン購入法適合商品タイプ組立有無:有り(上下、ベースの連結)内容量1セット
注意
※付属部品のみの追加購入はお受けしておりませんので、予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64710697SOW-03H-05D
オープン
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする