曜日別特売

ガラス引違い×スチール引違い書庫セット

ガラス引違い×スチール引違い書庫セット - カグクロ

ガラス戸タイプの引き違い書庫と、通常のスチール引き違い書庫を上下に組み合わせたセットです。【下置に必要なベースも、セット内容に含まれていますので、そのままご使用いただけます。【上段には扉をロック状態でも中身が確認しやすいガラス引き違い書庫、下段にはお客様の目に触れたくない書類などを収納できるスチール引き違い書庫と、上下に異なる種類の書庫を組み合わせることで、オフィスのデザイン性の向上と、収納力の拡大を同時に図れる、当店人気の組み合わせです。【カラーには、次世代カラーのホワイトを使用しておりますので、他のオフィス家具ともコーディネートしやすく、将来的にも長くご利用いただけるはずです。【もちろん、付属のカギでしっかりと施錠できますので、セキュリティ面も安心です。【まさに一石二鳥の組み合わせで、オフィスのお洒落感と収納力を両立してみませんか?

奥行(mm)400高さ(mm)2160間口(mm)900内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)上段:860×342×990、下段:860×342×990、棚板:D325棚板耐荷重(kg)50機能両開き書庫:ラッチ機構、24mmピッチ可動棚3段ラテラル書庫:ラッチ機構、セーフティロック機構、ダブルサスペンションレールホワイト材質本体:スチール粉体塗装、扉:スチール、引出し取手:ABS樹脂、ラッチ:POM樹脂付属品上段:鍵2本付、棚板2枚下段:鍵2本付、標準仕切板(KG-HP40)6枚付仕様シリンダー錠式、上段:ガラス引違い書庫、下段:スチール引違い書庫、ベース質量(kg)上段:34、下段:32、ベース:3種類引違いグリーン購入法適合商品タイプ組立有無:有り(上下、ベースの連結)内容量1セット
注意
※付属部品のみの追加購入はお受けしておりませんので、予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
奥行(mm)
高さ(mm)
間口(mm)
棚板耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64710706SOW-02SG-01S400216090050
オープン
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする