竹虎
ソフラウルファーフリー
足首の安定した圧迫固定に
フィギュアエイトの効果を応用
適度な伸縮性で足首をしっかり固定、重心がブレにくい
面ファスナー接着で着脱簡単、左右兼用
用途
足首の安定した圧迫固定に
材質
ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン
サイズ
フリー
寸法(cm)
8×55
左右区別
左右兼用
内容量
1枚
注意
※水の温度は40℃を限度とし、洗濯器の弱水流または弱く手洗いをしてください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64710654
37700
ベージュ
¥
1,300
¥
990
¥
1,089
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64710670
37701
ブラック
¥
1,300
¥
990
¥
1,089
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった