曜日別特売

かっさリフトプレート

かっさリフトプレート - コジットかっさリフトプレート - コジットかっさリフトプレート - コジットかっさリフトプレート - コジットかっさリフトプレート - コジットかっさリフトプレート - コジット

ひんやりと滑りがよく、肌にフィット。手触りが気持ちよく、手にフィットする形で、マッサージに適しています

材質磁器(ローズクォーツ配合)高さ(mm)58質量(g)60縦(mm)10横(mm)78内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
647054564969133202254
1,480
1,390
1,529(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする