スリム回転式くるくるハンガー

スリム回転式くるくるハンガー - コジットスリム回転式くるくるハンガー - コジットスリム回転式くるくるハンガー - コジットスリム回転式くるくるハンガー - コジットスリム回転式くるくるハンガー - コジットスリム回転式くるくるハンガー - コジットスリム回転式くるくるハンガー - コジット

くるくる通すだけでシーツやバスタオルなど大きなものを省スペースで干すことができます。

材質本体:ステンレス、フック:ポリプロピレン、キャップ:ポリエチレン質量(g)312.8縦(mm)350横(mm)335内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
647053954969133912894
1,480
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする