コジット
コンパクト回転式くるくるハンガー
干しやすく乾きやすい360°回転!余ったスペースで他の洗濯物が干せる!
材質
本体:ステンレス、フック:ポリプロピレン、キャップ:ポリエチレン
質量(g)
160
縦(mm)
140
横(mm)
310
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64705386
4969133912849
¥
1,280
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください