曜日別特売

Air Force DEMI エアフォース デミ 本体+専用水12袋セット

Air Force DEMI エアフォース デミ 本体+専用水12袋セット - DAPAir Force DEMI エアフォース デミ 本体+専用水12袋セット - DAPAir Force DEMI エアフォース デミ 本体+専用水12袋セット - DAPAir Force DEMI エアフォース デミ 本体+専用水12袋セット - DAPAir Force DEMI エアフォース デミ 本体+専用水12袋セット - DAPAir Force DEMI エアフォース デミ 本体+専用水12袋セット - DAPAir Force DEMI エアフォース デミ 本体+専用水12袋セット - DAPAir Force DEMI エアフォース デミ 本体+専用水12袋セット - DAP

業務用の威力で空気をきれいにする超微粒子除菌ドライミスト噴霧器です。超微粒子が空気中のウィルスをキャッチし、除菌&消臭します。ミニマムフォルムですが、適応面積は20畳と高性能です。お部屋のインテリアとしても活躍できる美しいデザインが特長です。給水容量は6.5Lで、水(6.25L)と専用水(250ml)で希釈して使用します。1日10時間運転するとして、噴霧量が「多:High」で約22時間(2程)、「少:Low」で65時間(1週間程)、「間欠」で16~17日(半月程)もちます。吸水は上蓋を開いて入れるだけなので、簡単な操作でラクラク便利です。タンクなどに給水して持ち運ばなくても、本体に直接給水すればお使いいただけます。お手入れもとても簡単で、月に1回程度、本体とタンクをタオルなどで簡単に拭き掃除するだけで、いつも清潔を保つことができます。

用途リビング、寝室、洗面所、クローゼット、キッチン、玄関、トイレ、ペットがいるご家族、公共施設など様々なシーンに。適合床面積20定格消費電力(W)AC100V(50Hz/60Hz)25ホワイト仕様6.5L満水時連続運転時間(時間):【High】21【Low】65、噴射性能(ml/h):【High】300【Low】100、噴射方式:超音波振動噴射式、間欠運転:(1)1分噴射、2分停止(2)1分噴射、6分停止サイズ(cm)高さ75×直径20タンク容量(L)6.5本体質量(kg)1.3適合面積(m2)40程度内容量1セット
注意
※ディスプレイの環境上、実際のカラーが再現できない場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合床面積
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64704239airforcedemi20高さ75×直径20
45,000
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥700/税込¥770
沖縄地方1¥5,000/税込¥5,500
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする