Be Active(ビーアクティブ)
親子グローブセット
買ってすぐ遊べるボール付のグローブセットです。柔らかい素材を使用しており小さなお子様でも使いやすいグローブです。ボールはPU素材でできておりお子様がケガをする心配もありません。
材質
グローブ:合成皮革、ボール:ポリウレタン
色
ブラック
サイズ(inch)
大人用:10.5、子供用:9
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64704230
#6523
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください