COOLOOP アイスピローシート

COOLOOP アイスピローシート - コジットCOOLOOP アイスピローシート - コジットCOOLOOP アイスピローシート - コジットCOOLOOP アイスピローシート - コジットCOOLOOP アイスピローシート - コジットCOOLOOP アイスピローシート - コジット

気温28度なのに凍る!頭にフィットしやすいブロック形状

材質TPU(熱可塑性ポリウレタン)、PCM(オクタデカン)ブルー高さ(mm)8質量(g)178.5縦(mm)163横(mm)275内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
647053684969133912665
3,980
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

氷枕・冷却」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする