すき間に入るアイストレー コンパクトタイプ・ブロック

すき間に入るアイストレー コンパクトタイプ・ブロック - エビス[厨房用品]すき間に入るアイストレー コンパクトタイプ・ブロック - エビス[厨房用品]すき間に入るアイストレー コンパクトタイプ・ブロック - エビス[厨房用品]すき間に入るアイストレー コンパクトタイプ・ブロック - エビス[厨房用品]

すき間に入るアイストレー

用途冷凍庫のすき間に重ねて置けて省スペースでブロック氷(キューブ型)が作れる「すき間に入るアイストレーコンパクトタイプ・ブロック」。 一度に6個の氷が作れる3個組(合計18個)。 小さめの製氷皿(製氷器)なので冷凍庫のすき間のスペースで簡単に作り置きできる。 持ち運びや冷凍庫の開閉時に水がこぼれない密閉性の高いフタ付き(JIS基準水漏れ試験適合)で積み重ねでき、ニオイ移りも防ぐ。※フタは完全密閉ではありません。 コーヒーやジュースなどで氷を作れば、冷たさをキープしたまま味が薄まらないアイスドリンクに!ドリンクメニューをアレンジし充実させればおうちカフェも楽しめる。 日本製。原料樹脂 本体:ポリプロピレン フタ:ポリエチレン。 耐熱温度 本体:110℃ フタ:60℃。耐冷温度 本体:-20℃ フタ:-30℃。材質ポリプロピレン収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約71×38×124/個内容量1セット(3個)
注意
※製氷時の水位は、必ず仕切りの凹み部分より低くし、本体を水平にしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64710146PH-F85
オープン
449
494(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする