曜日別特売

防災用スリッパ レギュラーサイズ

防災用スリッパ レギュラーサイズ - 三和[店舗什器・備品]

災害時のいざという時に!
ガラス片やクギから足元を守ります!
日常使いにもオススメです!

材質【甲・底生地】ポリエステル、【中材】7mmポリエチレンサイズ(cm)23.5~27.0内容量1ケース(40足)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64711178BS-89
88,000
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64711187BS-89
88,000
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

客室備品・アメニティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする