三和[店舗什器・備品]
ECO 歯ブラシ(紙袋入り)
毛先が超先細加工されたテーパー毛タイプ!
本体に藁を配合することでプラスチック使用量を削減!
包材には環境負荷を低減する紙素材を利用!
材質
本体:藁15%+85%PP/毛:PP/包材:紙100%
色
ホワイト(藁配合のため、アイボリーに近い本体色になっております)
サイズ
ワンサイズフリー
質量(g)
6
長さ(cm)
15.7
穴数
24穴
内容量
1ケース(2000本)
注意
※歯磨き粉は付いていません
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64711257
TB-006ECO
¥
40,000
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200