三愛
LEDテープライト USB
モバイルバッテリーで点灯し狭小スペースでの作業灯に最適
広範囲をムラなく照射し影ができにくい
1mでもベースライトとして十分活躍する明るさ(光束850lm)
収納時に丸めればポケットに入るほどコンパクト
用途
作業現場/工場/スポーツ/アウトドア/屋内/DIY
電圧
5V2A
使用温度範囲(℃)
-20~75
コード長さ(m)
1
チップ数
120PCS/m
消費電力(W/m)
7
防水性
IP65
電球の種類
LED
内容量
1個
注意
※バッテリー別売
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64717304
SA-SW23-02
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください