カクダイ
ネジニップル 13
用途
散水用パーツ
材質
PP
色
ブラウン
呼び径
13
取付ねじ
G1/2
流路内径(Φmm)
9
内容量
1個
注意
※カクダイの散水接手を他社の散水接手と併用しないでください。取付けできる場合もありますが、漏水、接手の抜けが発生する可能性があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64717110
568-315
¥
500
¥
409
¥
450
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください