中型シャッターガード 差込式 防犯対策

中型シャッターガード 差込式 防犯対策 - 南国殖産中型シャッターガード 差込式 防犯対策 - 南国殖産中型シャッターガード 差込式 防犯対策 - 南国殖産中型シャッターガード 差込式 防犯対策 - 南国殖産中型シャッターガード 差込式 防犯対策 - 南国殖産中型シャッターガード 差込式 防犯対策 - 南国殖産中型シャッターガード 差込式 防犯対策 - 南国殖産中型シャッターガード 差込式 防犯対策 - 南国殖産

中型シャッターガード(Mタイプ)です。
既存のシャッターに取り付けて、伸縮する「筋交い」として機能させ、耐風圧強度を高める補強材です。倉庫・工場・店舗などのシャッターを補強し、大切な資産をしっかり守ります。
倉庫や工場のシャッター(20平米以下)に最適。
BCP(事業継続計画)対策とともにシャッター交換のリスクも低減。
工事不要の差込タイプ。
手動式・電動式どちらのシャッターにも設置可能。
2800Pa相当に耐える強度:風速67m/s(※JIS規格参考値)相当の風にも耐える強度があます。
BCP対策にも活用可能:シャッター破損によるリスクを軽減し、風災害後のBCP対策として有効です。。
軽量シャッターにも設置可能:オーダーメイドで小型シャッターガードが設置できないシャッターにも対応可能です。

設置方法差込式モデル内容量1本
関連資料:商品カタログ(1.45MB)取扱説明書:(1.45MB) (1.89MB)
注意
※シャッター開閉時には必ず外してください。
※防火シャッターには設置しないでください。
※2人でセットすることをお勧めします。
※シャッターガード着脱時の周囲確認、頭上・足元の確認をお願いします。
※設置の際は、必ず大人2名以上で設置してください。
※防犯対策としてご利用の場合は、内側のみの設置となります。
※シャッターの開閉は、本製品を取り外してから行ってください。
※数値は動風圧試験時における試験体の実験値です。シャッターの仕様・間口寸法・設置方法により耐風圧強度は異なります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(m)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64717259SG-C35003.5~5.018.3
377,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64717268SG-C45004.5~6.523.3
438,000
279,800
307,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする