曜日別特売

ツインフーブス・先丸スパイク足袋

ツインフーブス・先丸スパイク足袋 - 荘快堂ツインフーブス・先丸スパイク足袋 - 荘快堂ツインフーブス・先丸スパイク足袋 - 荘快堂ツインフーブス・先丸スパイク足袋 - 荘快堂ツインフーブス・先丸スパイク足袋 - 荘快堂
(1件のレビュー)

ファスナータイプで履きやすい先丸スパイク地下足袋です。
軽量化およびピン抜け強度が向上した新型スパイクソールが装着されているので地面への食いつきや屈曲性も良く、より軽くなりました。
「指股がない地下足袋」を意識した特殊形状のインソールが入っているのでブレを抑え、踏ん張る力をサポートしてくれます。

用途山仕事・土手作業・草刈り・山菜採りなど仕様ダブルピンスパイク、ファスナー着脱式、踏張FREE内蔵、下部耐水糊引加工材質平ゴム/底材:ゴム・金属(ピン)・合成樹脂(中底)材質(ソール)ゴム材質(甲被)標準質量(g/片足)約520(片足平均値)機能軽量靴タイプ足袋内容量1足
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64711984TH-201F23
4,700
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
64712000TH-201F24
4,700
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
64712009TH-201F24.5
4,700
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
64712018TH-201F25
4,700
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
64712027TH-201F25.5
4,700
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
64712036TH-201F26
4,700
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
64712045TH-201F26.5
4,700
4,698
5,168(税込)
8日以内出荷
64712054TH-201F27
4,700
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
64712070TH-201F28
4,700
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
64712079TH-201F29
4,700
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
64712088TH-201F30
4,900
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64712027
2024-08-31
用途: 田んぼの草刈り
教育・研究機関

重い草刈り機を持って斜面で作業するので、踏ん張りがきく履き物を探していました。重宝しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする