ケニス
三段ワゴン
バスケットは自由に着脱できます。
用途
サンプルやガラス器具等の運搬や乾燥・保管等、多目的にご使用いただけます。
仕様
バスケット:深型(480×360×165mm)×3
寸法(mm)
545×360×920
フレーム
スチール20mm角パイプ ウレタン塗装
キャスター
50mmΦポリプロピレン ストッパー2個付
棚段数(段)
3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64716918
SY
¥
23,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください