曜日別特売

タテ・ヨコ伸縮式ソファカバー(クレア)

タテ・ヨコ伸縮式ソファカバー(クレア) - ファミリー・ライフタテ・ヨコ伸縮式ソファカバー(クレア) - ファミリー・ライフタテ・ヨコ伸縮式ソファカバー(クレア) - ファミリー・ライフタテ・ヨコ伸縮式ソファカバー(クレア) - ファミリー・ライフタテ・ヨコ伸縮式ソファカバー(クレア) - ファミリー・ライフタテ・ヨコ伸縮式ソファカバー(クレア) - ファミリー・ライフタテ・ヨコ伸縮式ソファカバー(クレア) - ファミリー・ライフタテ・ヨコ伸縮式ソファカバー(クレア) - ファミリー・ライフ
(1件のレビュー)

タテヨコ方向に伸縮性のあるストレッチ素材のソファーカバー。
キズや汚れが気になっていたソファもカバーで新品のように大変身!
サラッとした肌触りの良い綿混生地を使用、国内にて丁寧に縫製しました。
手洗いOK

材質ポリエステル45%、綿30%、レーヨン24%、ポリウレタン1%内容量1枚
注意
※固定用の紐はありません。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
647166746515610(約)1.2ベージュ肘付き 3人掛用(約)140~210×85~90×85
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
647166906515620(約)1.2ブラウン肘付き 3人掛用(約)140~210×85~90×85
オープン
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
647166996515630(約)1.2グリーン肘付き 3人掛用(約)140~210×85~90×85
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
647167086515640(約)1.2オレンジ肘付き 3人掛用(約)140~210×85~90×85
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
647167176515210(約)0.9ベージュ肘無し 2人掛用(約)80~130×85~90×85
オープン
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
647167266515220(約)0.9ブラウン肘無し 2人掛用(約)80~130×85~90×85
オープン
10,980
12,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
647167356515230(約)0.9グリーン肘無し 2人掛用(約)80~130×85~90×85
オープン
10,980
12,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
647167446515240(約)0.9オレンジ肘無し 2人掛用(約)80~130×85~90×85
オープン
10,980
12,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
647167606515410(約)0.6ベージュ肘付き 1人掛用(約)60~90×85~90×85
オープン
10,980
12,078(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月24日
647167696515420(約)0.6ブラウン肘付き 1人掛用(約)60~90×85~90×85
オープン
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
647167786515430(約)0.6グリーン肘付き 1人掛用(約)60~90×85~90×85
オープン
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
647167876515440(約)0.6オレンジ肘付き 1人掛用(約)60~90×85~90×85
オープン
10,980
12,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
647167966515310(約)1.2ベージュ肘無し 3人掛用(約)130~190×85~90×85
オープン
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
647168056515320(約)1.2ブラウン肘無し 3人掛用(約)130~190×85~90×85
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
647168146515330(約)1.2グリーン肘無し 3人掛用(約)130~190×85~90×85
オープン
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
647168306515340(約)1.2オレンジ肘無し 3人掛用(約)130~190×85~90×85
オープン
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
647168396515510(約)0.9ベージュ肘付き 2人掛用(約)90~140×85~90×85
オープン
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
647168486515520(約)0.9ブラウン肘付き 2人掛用(約)90~140×85~90×85
オープン
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
647168576515530(約)0.9グリーン肘付き 2人掛用(約)90~140×85~90×85
オープン
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
647168666515540(約)0.9オレンジ肘付き 2人掛用(約)90~140×85~90×85
オープン
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
647168756515110(約)0.6ベージュ肘無し 1人掛用(約)50~80×85~90×85
オープン
9,898
10,888(税込)
7日以内出荷
返品不可
647168846515120(約)0.6ブラウン肘無し 1人掛用(約)50~80×85~90×85
オープン
9,898
10,888(税込)
12日以内出荷
返品不可
647169006515130(約)0.6グリーン肘無し 1人掛用(約)50~80×85~90×85
オープン
9,898
10,888(税込)
12日以内出荷
返品不可
647169096515140(約)0.6オレンジ肘無し 1人掛用(約)50~80×85~90×85
オープン
9,898
10,888(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-21
用途: 肘掛け部分が破れたソファーのカバー

会社の応接室の2人掛け・1人掛けのソファーのカバーをセットで購入。
フェイクレザーのつなぎ目部分が破れ不格好になっていたソファー。廃棄の手間を考えると買い換えるのも大変なのでカバーを購入しました。レザーと比べると見た目が若干チープ感ありますが、値段を考えたら十分です。一人で簡単にかぶせることが出来ました。ただ伸縮するのでしっかり挟み込まないとすぐ浮き上がってきます。押さえ用の部品があると良いなと思い、★-1です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする