ホシ服装
クールパンツ(ハーフ)
接触冷感(Q-MAX値0.337w/cm
2
)
用途
吸汗速乾加工、抗菌防臭加工
種別
クールパンツ
内容量
1個
注意
※UVカット(99%/UPF50+)
全15種類を絞り込む
色
20 シルバー
30 チャコール
40 サファイアブラック
サイズ
選択してください
3L
L
LL
M
S
股下(cm)
34
35
36
ウエスト(cm)
選択してください
70~80
76~86
82~92
88~98
95~110
15種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64718528
280
20 シルバー
S
34
70~80
¥
7,400
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64718537
280
20 シルバー
M
35
76~86
¥
7,400
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64718546
280
20 シルバー
L
35
82~92
¥
7,400
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64718564
280
20 シルバー
3L
36
95~110
¥
7,400
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64718580
280
30 チャコール
S
34
70~80
¥
7,400
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64718589
280
30 チャコール
M
35
76~86
¥
7,400
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64718598
280
30 チャコール
L
35
82~92
¥
7,400
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64718616
280
30 チャコール
3L
36
95~110
¥
7,400
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64718625
280
40 サファイアブラック
S
34
70~80
¥
7,400
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64718634
280
40 サファイアブラック
M
35
76~86
¥
7,400
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64718668
280
40 サファイアブラック
3L
36
95~110
¥
7,400
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64718555
280
20 シルバー
LL
35
88~98
¥
7,400
取扱い終了
返品不可
64718607
280
30 チャコール
LL
35
88~98
¥
7,400
取扱い終了
返品不可
64718650
280
40 サファイアブラック
L
35
82~92
¥
7,400
取扱い終了
返品不可
64718659
280
40 サファイアブラック
LL
35
88~98
¥
7,400
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください