ホシ服装
クールパンツ(ショート)
接触冷感(Q-MAX値0.337w/cm
2
)
用途
吸汗速乾加工、抗菌防臭加工
種別
クールパンツ
内容量
1個
注意
※UVカット(99%/UPF50+)
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64718677
283
20 シルバー
S
24
70~80
¥
7,400
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64718686
283
20 シルバー
M
25
76~86
¥
7,400
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64718695
283
20 シルバー
L
25
82~92
¥
7,400
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64718704
283
20 シルバー
LL
25
88~98
¥
7,400
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64718720
283
20 シルバー
3L
26
95~110
¥
7,400
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64718729
283
30 チャコール
S
24
70~80
¥
7,400
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64718738
283
30 チャコール
M
25
76~86
¥
7,400
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64718747
283
30 チャコール
L
25
82~92
¥
7,400
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64718756
283
30 チャコール
LL
25
88~98
¥
7,400
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64718765
283
30 チャコール
3L
26
95~110
¥
7,400
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64718774
283
40 サファイアブラック
S
24
70~80
¥
7,400
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64718790
283
40 サファイアブラック
M
25
76~86
¥
7,400
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64718799
283
40 サファイアブラック
L
25
82~92
¥
7,400
取扱い終了
返品不可
64718808
283
40 サファイアブラック
LL
25
88~98
¥
7,400
取扱い終了
返品不可
64718817
283
40 サファイアブラック
3L
26
95~110
¥
7,400
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください