曜日別特売

抗菌ふわっとタイトランチ

抗菌ふわっとタイトランチ - スケーター

ふわっと盛り付けが出来るドーム型フタのタイトランチボックス。
のり等がフタにくっつきにくく、押し潰れを防ぎます♪
おかずが片寄りにくい高い仕切り付き。
食洗機対応・フタを外して電子レンジOK!
名前シール付き。

仕様使用抗菌剤の種類:無機抗菌剤、加工方法:練込、加工部位:全体材質フタ:AS樹脂、本体・仕切:ポリプロピレン、止具:ABS樹脂、パッキン:シリコーンゴム容量(mL)約450寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約170×105×60耐熱温度(℃)フタ:-20~100、本体・仕切:-20~140、止具:-20~100、パッキン:-20~140内容量1個
注意
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64718948RBF3ANAGプリンセス24
1,350
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
64718939RBF3ANAGアナと雪の女王24
1,350
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする