曜日別特売

超軽量2WAYステンレスB

超軽量2WAYステンレスB - スケーター超軽量2WAYステンレスB - スケーター超軽量2WAYステンレスB - スケーター超軽量2WAYステンレスB - スケーター超軽量2WAYステンレスB - スケーター超軽量2WAYステンレスB - スケーター超軽量2WAYステンレスB - スケーター超軽量2WAYステンレスB - スケーター

学校によっては水筒のタイプ指定がある場合も…。
そんな時には2通りの使い方ができるこちらをオススメ★
2種類ある飲み口を付け替えて、直接口を付けて飲めるダイレクト飲みタイプと、温かい飲み物もOKのコップ飲みタイプで使い分け!
そのまま飲めるダイレクトキャップユニットには誤作動による開閉を防ぐロック機能付き。
氷が入れやすいワイド口径。
ネームプレート付きのショルダーベルト&お名前シール付き。
真空二層構造なので、保冷・保温効果が長持ち♪

材質内びん・口がね:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、キャップ:飽和ポリエステル樹脂、コップ・中栓・フタ:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム、底板:熱可塑性エラストマー容量(mL)ダイレクトタイプ:470、コップ飲みタイプ:430質量(g)ダイレクトタイプ:295、コップ飲みタイプ:290
注意
※ダイレクトタイプでご使用時には、熱い飲み物を入れて飲まないで下さい。(火傷する恐れがあります)
※電子レンジ、食洗機、乾燥機には【使用不可】
※自動食器洗浄機、食器乾燥機は使用しないでください。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64718844SKDC41個
4,200
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
66181519SKDC41個
4,200
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
68842535SKDC41個(350g)
4,200
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
79875734SKDC41個(350g)
4,200
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする