超軽量2WAYステンレスB

超軽量2WAYステンレスB - スケーター

学校によっては水筒のタイプ指定がある場合も…。
そんな時には2通りの使い方ができるこちらをオススメ★
2種類ある飲み口を付け替えて、
直接口を付けて飲めるダイレクト飲みタイプと、
温かい飲み物もOKのコップ飲みタイプで使い分け!
そのまま飲めるダイレクトキャップユニットには
誤作動による開閉を防ぐロック機能付き。
氷が入れやすいワイド口径。
ネームプレート付きのショルダーベルト&お名前シール付き。
真空二層構造なので、保冷・保温効果が長持ち♪

材質内びん・口がね:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、キャップ:飽和ポリエステル樹脂、コップ・中栓・フタ:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム、底板:熱可塑性エラストマープリンセス24容量(mL)ダイレクトタイプ:470、コップ飲みタイプ:430質量(g)ダイレクトタイプ:295、コップ飲みタイプ:290寸法(直径Φ×高さH)(mm)約68×230内容量1個
注意
※ダイレクトタイプでご使用時には、熱い飲み物を入れて飲まないで下さい。(火傷する恐れがあります)
※自動食器洗浄機、食器乾燥機は使用しないでください。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64718860SKDC4
4,200
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする