クリップ ダンボール用 多用途
段ボールの蓋止め(開き)、段積み、蓋止め(閉じ)3WAY、多用途に使用が可能です。
材質
ポリプロピレン(PP)
長さ(mm)
126
幅(mm)
71
厚さ(mm)
30
色
半透明
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※切断してお使いの場合は、角が残ると怪我する可能性がありますので。各端面に沿ってはさみで切断し角が残らないように切断してください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(g)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65133138
-
1個
40
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
65133147
-
1パック(2個)
80
¥
669
¥
736
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る