(1件のレビュー)

ロジクール独自の静音テクノロジー SilentTouchを採用し、従来の製品と比較してクリック音を90%※軽減しました。静音性にこだわりながら、快適な使用体験を実現し、自宅やオフィスなど様々な作業環境において集中力、効率性を高めたいユーザーのニーズに応えます。

対応OSWindows(R) 10、11以降、macOS 11以降、ChromeOS、Linuxセンサータイプアドバンス オプティカル トラッキング接続方式無線機能チルト無し使用電池単三形乾電池x1解像度1000dpiホイール有り電池寿命18カ月ボタン数3インターフェイスUSBRoHS指令(10物質対応)対応ホイール数1無線通信方式アドバンス2.4GHzテクノロジー操作距離約10m内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像64719894M331nBKブラック
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メイン画像64719910M331nWHホワイト
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メイン画像64719919M331nGRグレー
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64719919
2024-08-29
用途: 資料の作成
建設業・工事業

音の静かさ
動きの滑らかさがいいです。
色もよかったし、接続も簡単でした。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする