曜日別特売

かかとが踏めるセーフティスニーカー

かかとが踏めるセーフティスニーカー - KITA(喜多)かかとが踏めるセーフティスニーカー - KITA(喜多)かかとが踏めるセーフティスニーカー - KITA(喜多)かかとが踏めるセーフティスニーカー - KITA(喜多)かかとが踏めるセーフティスニーカー - KITA(喜多)かかとが踏めるセーフティスニーカー - KITA(喜多)かかとが踏めるセーフティスニーカー - KITA(喜多)かかとが踏めるセーフティスニーカー - KITA(喜多)

かかとを踏めばサンダル感覚で履ける2WAY仕様。
脱ぎ履きが多い現場にオススメです。
サンダルとして履いた時にかかと部分のクッションが心地よく、快適に履いていただけます。
通常使用時にはヒモでしっかり足をホールドできます。
樹脂先芯を使用しているので軽くて履きやすい。
インソール裏側に、ウレタンクッションフォームを搭載し、長時間履いても疲れにくい!
つま先部分に反射材搭載で夜間の安全にも配慮。

材質(アッパー)合成皮革・ポリエステル材質(ソール)EVA樹脂・ゴム底機能クッション性足幅3E材質(先芯)樹脂先芯甲被タイプひもタイプ靴タイプスニーカー内容量1足
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
標準質量(g/片足)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64720007MK5130ブラック25約279
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
64720016MK5130ブラック25.5約287
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
64720025MK5130ブラック26約296
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
64720034MK5130ブラック26.5約302
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
64720050MK5130ブラック27約308
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
64720059MK5130ブラック28約314
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
64720068MK5130ネイビー25約279
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
64720077MK5130ネイビー25.5約287
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
64720086MK5130ネイビー26約296
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
64720095MK5130ネイビー26.5約302
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
64720104MK5130ネイビー27約308
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
64720120MK5130ネイビー28約314
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
64720129MK5130レッド25約279
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
64720138MK5130レッド25.5約287
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
64720147MK5130レッド26約296
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
64720156MK5130レッド26.5約302
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
64720165MK5130レッド27約308
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
64720174MK5130レッド28約314
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする