ASAGAO
ASAGAO Digital Camera New (Black)
最大5600×4200ビクセルの高画質で記録、8倍デジタルズームやオートフォーカス機能を搭載しフラッシュや多彩な撮影モードを備えています。
仕様
解析度:5600×4200~2592×1944まで8段階設定
色
ブラック
接続
mini USB Type-B(2.0)
寸法(cm)
9.2×6×1.4
記録ファイル形式
JPEG・AVI
言語表示
日本語を含む10言語
シャッタースピード
1/2~1/8000秒(電子シャッター)
記録メディア
SDカード(32GB)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64719754
ASCD2-B
オープン
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください