曜日別特売

ネクストギアクッションドライバー 貫通タイプ

ネクストギアクッションドライバー 貫通タイプ - チャンピオンツールネクストギアクッションドライバー 貫通タイプ - チャンピオンツールネクストギアクッションドライバー 貫通タイプ - チャンピオンツールネクストギアクッションドライバー 貫通タイプ - チャンピオンツールネクストギアクッションドライバー 貫通タイプ - チャンピオンツールネクストギアクッションドライバー 貫通タイプ - チャンピオンツールネクストギアクッションドライバー 貫通タイプ - チャンピオンツールネクストギアクッションドライバー 貫通タイプ - チャンピオンツール

人間工学に基づいた長時間の作業においても疲れにくいエラストマー製ハンドル。
貫通タイプなのでハンマーで打撃し、きつくしまったねじを緩めることが可能。
モンキーレンチ・スパナ等で強力は締め付けができる六角ボルスター付き。
プラス・マイナスをグリップカラーで色分け。
軸全身にマグネット付き。

用途ねじの締め付け・緩めに材質(グリップ)エラストマー製軸貫通あり刃先マグネットあり商品構成単品入数1本内容量1本
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
全長(mm)
グリップ径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64720375NKB-66-2-100プラスNo.210021031
オープン
989
1,088(税込)
5日以内出荷
64720384NKB-88-3-150プラスNo.315027535.5
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
64720400NKB-55-6.0-75マイナス6.0×1.07518531
オープン
869
956(税込)
5日以内出荷
64720409NKB-66-6.0-100マイナス6.0×1.510021231
オープン
989
1,088(税込)
5日以内出荷
64720418NKB-88-8.5-150マイナス8.5×1.515027535.5
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする