チャンピオンツール
T型ハンドルドライバー
力が入りやすく締めつけやすい、T型のプラスドライバー
軸全身にマグネット付き。
用途
ねじの締め付け・緩めに
先端形状
プラス
商品構成
単品
刃先マグネット
あり
内容量
1本
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64720208
450-2-230
235
No.2
230
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
64720217
450-3-280
288
No.3
280
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください